内容量1袋(5個)
仕様最大直流電流:100mAパッケージ/ケース:605長さ:0.65mm奥行き:0.5mm高さ:0.3mm寸法:0.65 x 0.5 x 0.3mmシールド:Y最大直流抵抗:2.7Ωシリーズ:TCM-Gインダクタ構造:巻線型TDK 0605 TCMシリーズ巻線型チョーク. TCMシリーズは広帯域対応の薄膜コモンモードフィルタ、USB3.0やDisplayPortなどの高速差動信号インターフェイスで使用可能. 特長と利点:. TCM-Sは、コモンノードインピーダンスを確保しながら、差動モード伝送の6 GHz以上という広帯域化(TCM-Gのカットオフ周波数は3 GHz以上)を実現することにより、EMC抑制を実現、高速差動伝送ライン信号への影響がほとんどなし スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ポータブル音楽プレーヤなどのモバイルデバイスと一般消費者向け製品の高速差動インターフェイス(USB2.0、LVDS、MIPIなど)におけるノイズ対策用途
注文コード47224678
品番TCM0605G-650-2P-T