内容量1セット(10000個)
仕様最大直流電流:100mAパッケージ/ケース:806長さ:0.85mm奥行き:0.65mm高さ:0.45mm寸法:0.85 x 0.65 x 0.45mmシールド:あり最大直流抵抗:4Ωシリーズ:MCZ-AH最小動作温度:-40℃TDK 0806 MCZシリーズ巻線型チョーク. TDKシリーズのコモンモードフィルタは高速の差動信号ライン用です。. 特長と利点:. MCZ-AHシリーズはコンパクトな巻線型コモンノードフィルタ コモンノードインピーダンスを確保しつつ、差動モード伝送の広帯域化して、EMC抑制を実現。高速差動伝送ライン信号への影響がほとんどなし 用途: 高速インターフェイス(LVDS、USB2.0、MHL)、携帯電話、PC、DSC、ポータブルゲーム機器、PDP / LCD / DLP / PJ TV、DVDプレーヤ、DVC、モバイルオーディオなど
注文コード47224705
品番MCZ0806AH900L2T