TDK コモンモードフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 仕様最大直流電流:100mAパッケージ/ケース:806長さ:0.85mm奥行き:0.65mm高さ:0.45mm寸法:0.85 x 0.65 x 0.45mmシールド:あり最大直流抵抗:1.5Ωシリーズ:MCZ-AH動作温度 Min:-40℃TDK 0806 MCZシリーズ巻線型チョーク. TDKシリーズのコモンモードフィルタは高速の差動信号ライン用です。. 特長と利点:. MCZ-AHシリーズはコンパクトな巻線型コモンノードフィルタ コモンノードインピーダンスを確保しつつ、差動モード伝送の広帯域化して、EMC抑制を実現。高速差動伝送ライン信号への影響がほとんどなし 用途: 高速インターフェイス(LVDS、USB2.0、MHL)、携帯電話、PC、DSC、ポータブルゲーム機器、PDP / LCD / DLP / PJ TV、DVDプレーヤ、DVC、モバイルオーディオなど 注文コード47224714 品番MCZ0806AH220L2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大直流電流:100mA
パッケージ/ケース:806
長さ:0.85mm
奥行き:0.65mm
高さ:0.45mm
寸法:0.85 x 0.65 x 0.45mm
シールド:あり
最大直流抵抗:1.5Ω
シリーズ:MCZ-AH
動作温度 Min:-40℃
TDK 0806 MCZシリーズ巻線型チョーク. TDKシリーズのコモンモードフィルタは高速の差動信号ライン用です。. 特長と利点:. MCZ-AHシリーズはコンパクトな巻線型コモンノードフィルタ コモンノードインピーダンスを確保しつつ、差動モード伝送の広帯域化して、EMC抑制を実現。高速差動伝送ライン信号への影響がほとんどなし 用途: 高速インターフェイス(LVDS、USB2.0、MHL)、携帯電話、PC、DSC、ポータブルゲーム機器、PDP / LCD / DLP / PJ TV、DVDプレーヤ、DVC、モバイルオーディオなど
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする