TCE0806S-120-2P-T TDK コモンモードフィルタ TDK 47224784

TDK コモンモードフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大直流電流:100mAパッケージ/ケース:806長さ:0.85mm奥行き:0.65mm高さ:0.4mm寸法:0.85 x 0.65 x 0.4mmシールド:Y最大直流抵抗:1Ωシリーズ:TCE最小動作温度:-25℃TDK 0806 TCEシリーズ巻線型チョーク. 従来の薄膜コモンモードフィルタにESD保護デバイス(ESDサプレッサ)が追加されたEMC部品 1つの部品でコモンモードノイズ対策とESD保護の両方が可能. スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ポータブル音楽プレーヤなどのモバイルデバイス及び一般消費者向け製品の高速差動インターフェイス(USB2.0、MIPI、HDMI)におけるノイズ対策及びESD保護用 注文コード47224784 品番TCE0806S-120-2P-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大直流電流:100mA
パッケージ/ケース:806
長さ:0.85mm
奥行き:0.65mm
高さ:0.4mm
寸法:0.85 x 0.65 x 0.4mm
シールド:Y
最大直流抵抗:1Ω
シリーズ:TCE
最小動作温度:-25℃
TDK 0806 TCEシリーズ巻線型チョーク. 従来の薄膜コモンモードフィルタにESD保護デバイス(ESDサプレッサ)が追加されたEMC部品 1つの部品でコモンモードノイズ対策とESD保護の両方が可能. スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ポータブル音楽プレーヤなどのモバイルデバイス及び一般消費者向け製品の高速差動インターフェイス(USB2.0、MIPI、HDMI)におけるノイズ対策及びESD保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする