内容量1袋(5個)
仕様最大直流電流:100mAパッケージ/ケース:806長さ:0.85mm奥行き:0.65mm高さ:0.4mm寸法:0.85 x 0.65 x 0.4mmシールド:Y最大直流抵抗:2.5Ωシリーズ:TCE最小動作温度:-25℃TDK 0806 TCEシリーズ巻線型チョーク. 従来の薄膜コモンモードフィルタにESD保護デバイス(ESDサプレッサ)が追加されたEMC部品 1つの部品でコモンモードノイズ対策とESD保護の両方が可能. スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ポータブル音楽プレーヤなどのモバイルデバイス及び一般消費者向け製品の高速差動インターフェイス(USB2.0、MIPI、HDMI)におけるノイズ対策及びESD保護用
注文コード47224793
品番TCE0806S-500-2P-T