内容量1セット(4000個)
仕様最大直流電流:100mAパッケージ/ケース:1210長さ:1.25mm奥行き:1mm高さ:0.5mm寸法:1.25 x 1 x 0.5mmシールド:あり最大直流抵抗:4.5Ωシリーズ:MCZ-AH最小動作温度:-40℃TDK 1210 MCZシリーズ巻線型チョーク. MCZ-AHシリーズはコンパクトな巻線型コモンノードフィルタ コモンノードインピーダンスを確保しつつ、差動モード伝送の広帯域化して、EMC抑制を実現。高速差動伝送ライン信号への影響がほとんどなし 用途: 電子機器の高速インターフェイス(LVDS、USB2.0、MHL)、携帯電話、PC、DSC、ポータブルゲーム機、PDP / LCD / DLP / PJ TV、DVDプレーヤ、DVC、モバイルオーディオ. MCZ-CHシリーズは3.5 GHzまでの広帯域の差動モード伝送に対応 差動モードの特性インピーダンス: 100 用途はHDMIシングデバイスなどのMCZ-AHシリーズと同様
注文コード47224809
品番MCZ1210AH301L2T