内容量1個
仕様最大直流電流:100mAパッケージ/ケース:2010長さ:2mm奥行き:1mm高さ:0.5mm寸法:2 1 0.5mmシールド:Y最大直流抵抗:2Ωシリーズ:MCZ-AH最小動作温度:-40℃TDK 2010 MCZシリーズ巻線型チョーク. MCZ-AHシリーズはコンパクトな巻線型コモンノードフィルタ コモンノードインピーダンスを確保しつつ、差動モード伝送の広帯域化して、EMC抑制を実現。高速差動伝送ライン信号への影響がほとんどなし 用途: 高速インターフェイス(LVDS、USB2.0、MHL)、携帯電話、PC、DSC、ポータブルゲーム機器、PDP LCD DLP PJ TV、DVDプレーヤ、DVC、モバイルオーディオなど. MCZ-CHシリーズは3.5 GHzまでの広帯域の差動モード伝送に対応 差動モードの特性インピーダンス: 100 用途はHDMIシングデバイスなどのMCZ-AHシリーズと同様
注文コード47224854
品番MCZ2010AH121L4T