内容量1個
仕様最大直流電流:100mA パッケージ/ケース:2010 長さ:2mm 奥行き:1mm 高さ:0.5mm 寸法:2 x 1 x 0.5mm シールド:Y 最大直流抵抗:3.5Ω シリーズ:MCZ-AH 最小動作温度:-40℃ TDK 2010 MCZシリーズ巻線型チョーク. MCZ-AHシリーズはコンパクトな巻線型コモンノードフィルタ コモンノードインピーダンスを確保しつつ、差動モード伝送の広帯域化して、EMC抑制を実現。高速差動伝送ライン信号への影響がほとんどなし 用途: 高速インターフェイス(LVDS、USB2.0、MHL)、携帯電話、PC、DSC、ポータブルゲーム機器、PDP / LCD / DLP / PJ TV、DVDプレーヤ、DVC、モバイルオーディオなど. MCZ-CHシリーズは3.5 GHzまでの広帯域の差動モード伝送に対応 差動モードの特性インピーダンス: 100Ω 用途はHDMIシングデバイスなどのMCZ-AHシリーズと同様
注文コード47224863
品番MCZ2010AH201L4T