内容量1セット(800個)
仕様最大直流電流:1A パッケージ/ケース:4520 V 長さ:4.7mm 奥行き:4.5mm 高さ:2mm 寸法:4.7 x 4.5 x 2mm シールド:あり 最大直流抵抗:80mΩ シリーズ:ACM-V コア材料:フェライト 動作温度 Min:-40℃ TDK ACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク. TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40 → +125 ℃です。特長と利点:. ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適 最大8 Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応 幅広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低プロファイル設計により表面実装に最適. 用途:. 車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
注文コード47224888
品番ACM4520V-142-2P-T