内容量1セット(800個)
仕様最大直流電流:2Aパッケージ/ケース:4520長さ:4.7mm奥行き:4.5mm高さ:2mm寸法:4.7 x 4.5 x 2mmシリーズ:ACM動作温度 Min:-40℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなど
注文コード47224897
品番ACM4520-901-2P-T