TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK コモンモードフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
最大直流電流:300mAパッケージ/ケース:2520長さ:2.5mm奥行き:2mm高さ:1.2mm寸法:2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗:450mΩシリーズ:ACM動作温度 Min:-25℃コモンモードフィルタ、ACM2012 / 2520 / 3225 / 4532. 巻線チップコモンモードフィルタ 高速信号にも最適 2行及び3行範囲の製品
注文コード
47224915
品番
ACM2520-601-2P-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大直流電流:300mA
パッケージ/ケース:2520
長さ:2.5mm
奥行き:2mm
高さ:1.2mm
寸法:2.5 x 2 x 1.2mm
最大直流抵抗:450mΩ
シリーズ:ACM
動作温度 Min:-25℃
コモンモードフィルタ、ACM2012 / 2520 / 3225 / 4532. 巻線チップコモンモードフィルタ 高速信号にも最適 2行及び3行範囲の製品
RoHS指令(10物質対応)
対応