TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK トロイダルコア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47224933
品番
HF70T18X6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:トロイダルコア
寸法:18 x 10 x 6mm
アプリケーション:オーディオ機器、自動車、コンピュータ周辺機器、デジタルインターフェイス、EMI吸収、画像機器、通信
材料:ニッケル亜鉛
直径:18mm
高さ:6mm
内径:10mm
外径:18mm
トロイダルコア、Tシリーズ. トロイダルケーブル ビデオ、オーディオ、電気部品、ビジネス機器などに使用され、生成された / 侵入したノイズのインターセプト / 吸収(EMC)及び寄生的な振動の防止に最適. 生成された / 侵入したノイズのインターセプト / 吸収 標準モードフィルタトロイダル