TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47224949
品番
HF70T22X10X14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:EMI除去トロイダルコア
寸法:22 x 14 x 10mm
アプリケーション:丸形ケーブル
材料:HF70
直径:22mm
高さ:10mm
内径:14mm
外径:22mm
トロイダルコア、Tシリーズ. トロイダルケーブル ビデオ、オーディオ、電気部品、ビジネス機器などに使用され、生成された / 侵入したノイズのインターセプト / 吸収(EMC)及び寄生的な振動の防止に最適. 生成された / 侵入したノイズのインターセプト / 吸収 標準モードフィルタトロイダル