TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47224967
品番
HF70BB9X10X4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ビーズ
寸法:9 x 4.5 x 10mm
アプリケーション:オーディオ機器、自動車、コンピュータ周辺機器、デジタルインターフェイス、EMI吸収、画像機器、通信
材料:ニッケル亜鉛
直径:9mm
高さ:10mm
内径:4.5mm
外径:9mm
フェライトビーズ、BBシリーズ. ノイズ対策に効果的 豊富な形式 フェライトビーズ、1穴