TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47224985
品番
B25620B1427A101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:420μF
電圧:1.1kV dc
取り付けタイプ:スタッドマウント
許容差:-15 → 0%
シリーズ:B2562
奥行き:85mm
高さ:135
寸法:85 Dia. x 135mm
温度特性:MKP
端子タイプ:メスねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応