仕様
取り付けタイプ:基板実装
最小供給電圧:10V ac
最大供給電圧:20V ac
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:低
直径:23mm
高さ:10.5mm
寸法:23 (Dia.) x 10.5mm
最小動作温度:-10℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:2kHz
TDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応