TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 mH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕様インダクタンス:1 mH最大直流電流:320mAパッケージ/ケース:SMD長さ:10.1mm奥行き:10.1mm高さ:4.5mm寸法:10.1 x 10.1 x 4.5mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:2.8Ωシリーズ:SLFコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃ 注文コード47225073 品番SLF10145T-102MR29-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1 mH
最大直流電流:320mA
パッケージ/ケース:SMD
長さ:10.1mm
奥行き:10.1mm
高さ:4.5mm
寸法:10.1 x 10.1 x 4.5mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:2.8Ω
シリーズ:SLF
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする