TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 mH
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
インダクタンス:1 mH最大直流電流:320mA長さ:10.1mm奥行き:10.1mm高さ:4.5mm寸法:10.1 x 10.1 x 4.5mmシールド:Y許容差:±20%最大直流抵抗:2.8Ω最小動作温度:-20℃インダクタ、SLF10145シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 携帯デバイス、PC、その他の電子機器に最適
注文コード
47225098
品番
SLF10145T-102MR29-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1 mH
最大直流電流:320mA
長さ:10.1mm
奥行き:10.1mm
高さ:4.5mm
寸法:10.1 x 10.1 x 4.5mm
シールド:Y
許容差:±20%
最大直流抵抗:2.8Ω
最小動作温度:-20℃
インダクタ、SLF10145シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 携帯デバイス、PC、その他の電子機器に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応