内容量1セット(500個)
仕様インダクタンス:1 mH最大直流電流:600mA長さ:12.5mm奥行き:12.5mm高さ:5.5mm寸法:12.5 x 12.5 x 5.5mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:1.12Ωシリーズ:SLFコア材料:フェライト最大自己共振周波数:1kHz最小動作温度:-40℃SLF12555シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
注文コード47225107
品番SLF12555T-102MR34-PF