TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 μH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47225125 品番VLS201612ET-1R0N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1 μH
最大直流電流:1.5A
パッケージ/ケース:201612
長さ:2mm
奥行き:1.6mm
高さ:0.95mm
寸法:2 x 1.6 x 0.95mm
シールド:Y
最大直流抵抗:93mΩ
シリーズ:VLS-E
コア材料:フェライト
最大自己共振周波数:1MHz
最小動作温度:-40℃
VLS2016-Eシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. TDKのVLS2016-Eシリーズは、高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応しています。. 特長と利点:. 最大高さ0.8 mm、0.95 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.5 mmの低プロファイル製品ラインアップで、さまざまな用途で使用可能 用途: スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする