TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
47225195
品番
NLCV32T-1R0M-EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1 μH
最大直流電流:1A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:2.2mm
寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:60mΩ
シリーズ:NLCV-EF
コア材料:フェライト
最大自己共振周波数:100MHz
動作温度 Min:-40℃