仕様
インダクタンス:1 μH
最大直流電流:2.8A
長さ:3.2mm
奥行き:3mm
高さ:1.2mm
寸法:3.2 x 3 x 1.2mm
シールド:Y
許容差:±20%
最大直流抵抗:65mΩ
シリーズ:SPM
最小動作温度:-40℃
SPM3012シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 金属性磁性材料を使用した、電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタ 最大高さ1.2 mm及び3.0 mmの低プロファイル製品ラインアップにより、さまざまな用途で使用可能 フェエライト巻線インダクタよりも、大電流、低Rdc、コンパクト 良好な直流重畳特性により、高温環境でのインダクタンスの変動が少ない 使用されている金属性磁性材料により、コア接着コイルよりも低いハムノイズが実現 用途: スマートフォン、タブレット端末、ラップトップコンピュータ、HDD、サーバー、VRM、小型電源モジュール