TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
47225308
品番
CLF12555T-1R0N-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1 μH
最大直流電流:20A
パッケージ/ケース:12555
長さ:12.5mm
奥行き:12.1mm
高さ:5.5mm
寸法:12.5 x 12.1 x 5.5mm
シールド:あり
許容差:±30%
最大直流抵抗:8.3mΩ
シリーズ:CLF
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
SMDパワーインダクタ - CLF12555シリーズ. TCLF12555シリーズには、優れた磁気シールドが付いている EMC保護 用途には、LCD-TV、PDP-TV、LCDディスプレイ、BDレコーダ、DVDレコーダ及びSTBが含まれる