仕様
インダクタンス:1 μH
最大直流電流:3.8A
パッケージ/ケース:3015
長さ:3.2mm
奥行き:3mm
高さ:1.5mm
寸法:3.2 x 3 x 1.5mm
シールド:Y
最大直流抵抗:45.1mΩ
シリーズ:SPM-LR
コア材料:金属
モールドタイプ:Y
SMP3015シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. TDK SPM3015シリーズ巻線型表面実装インダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されている低プロファイル製品です。 大電流、低RDC、及び小型化を実現しています。 この表面実装インダクタは、優れた重畳特性により、高温環境でのインダクタンス変動が低くなっています。 金属磁性材料を使用した構造のため、コア接着コイルよりもハムノイズが低減されます。. 用途. コンパクトな電源モジュール タブレット端末 ノートPC HDD サーバー