仕様
インダクタンス:1 μH
最大直流電流:4.7A
パッケージ/ケース:4012
長さ:4.4mm
奥行き:4.1mm
高さ:1.2mm
寸法:4.4 x 4.1 x 1.2mm
シールド:Y
最大直流抵抗:36.3mΩ
シリーズ:SPM-LR
コア材料:金属
モールドタイプ:Y
SPM4012シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ 一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減 高さ1.2 mm及び3.0 mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能 大電流、低Rdc、小型化が実現可能 高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好