TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
47225518
品番
VLS3012HBX-1R0M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1 μH
最大直流電流:6.11A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:3mm
奥行き:3mm
高さ:1.2mm
寸法:3 x 3 x 1.2mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:40mΩ
シリーズ:VLS-HBX
コア材料:金属
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応