TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 mH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47225633
品番
SLF10145T-152MR22-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1.5 mH
最大直流電流:220mA
長さ:10.1mm
奥行き:10.1mm
高さ:4.5mm
寸法:10.1 x 10.1 x 4.5mm
シールド:Y
許容差:±20%
最大直流抵抗:3.4Ω
最小動作温度:-20℃
インダクタ、SLF10145シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 携帯デバイス、PC、その他の電子機器に最適