TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
47225649
品番
VLS201610CX-1R5M-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1.5 μH
最大直流電流:1.75A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:2mm
奥行き:1.6mm
高さ:1mm
寸法:2 x 1.6 x 1mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:120mΩ
シリーズ:VLS-CX-1
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応