TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 μH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード47225825 品番SPM3012T-1R5M-LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1.5 μH
最大直流電流:2.9A
パッケージ/ケース:3012
長さ:3.2mm
奥行き:3mm
高さ:1.2mm
寸法:3.2 x 3 x 1.2mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:81.4mΩ
シリーズ:SPM-LR
コア材料:金属
モールドタイプ:あり
SPM3012シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 金属性磁性材料を使用した、電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタ 最大高さ1.2 mm及び3.0 mmの低プロファイル製品ラインアップにより、さまざまな用途で使用可能 フェエライト巻線インダクタよりも、大電流、低Rdc、コンパクト 良好な直流重畳特性により、高温環境でのインダクタンスの変動が少ない 使用されている金属性磁性材料により、コア接着コイルよりも低いハムノイズが実現 用途: スマートフォン、タブレット端末、ラップトップコンピュータ、HDD、サーバー、VRM、小型電源モジュール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする