TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 μH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47225834 品番SPM3015T-1R5M-LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1.5 μH
最大直流電流:3.3A
パッケージ/ケース:3015
長さ:3.2mm
奥行き:3mm
高さ:1.5mm
寸法:3.2 x 3 x 1.5mm
シールド:Y
最大直流抵抗:62.4mΩ
シリーズ:SPM-LR
コア材料:金属
モールドタイプ:Y
SMP3015シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. TDK SPM3015シリーズ巻線型表面実装インダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されている低プロファイル製品です。 大電流、低RDC、及び小型化を実現しています。 この表面実装インダクタは、優れた重畳特性により、高温環境でのインダクタンス変動が低くなっています。 金属磁性材料を使用した構造のため、コア接着コイルよりもハムノイズが低減されます。. 用途. コンパクトな電源モジュール タブレット端末 ノートPC HDD サーバー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする