CLF7045NIT-1R5N-D TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 μH TDK 47226017

TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 μH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47226017 品番CLF7045NIT-1R5N-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1.5 μH
最大直流電流:5.4 (Temperature) A, 6.3 (Saturation) A
長さ:7.4mm
奥行き:7mm
高さ:4.5mm
寸法:7.4 x 7 x 4.5mm
シールド:Y
許容差:±30%
最大直流抵抗:10mΩ
シリーズ:CLF-NI-D
コア材料:フェライト
インダクタ構造:巻線型
AEC-Q200認定. CLF7045NI-D SMD巻線型フェライトインダクタ. TDKのCLF7045NI-Dシリーズは、磁気シールド付き巻線型インダクタで構成されています。この巻線型インダクタは、-55〜+150 ℃ (自己温度上昇を含む)の広い温度範囲で使用することができます。ハロゲンフリーで、鉛フリーはんだに対応し、E6シリーズの各種インダクタンス値のタイプが揃っています。. 製品用途の情報. この巻線型インダクタは、AEC-Q200認定済みで、車載用途における電源回路に適しています。主な用途には、ABS、電子パワーステアリング、エンジン制御モジュール、メータ、ヘッドライトなどがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする