TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47226087
品番
RLF7030T-1R5N6R1-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1.5 μH
最大直流電流:6.5A
パッケージ/ケース:7030
長さ:7.3mm
奥行き:6.8mm
高さ:3.2mm
寸法:7.3 x 6.8 x 3.2mm
シールド:Y
許容差:±30%
最大直流抵抗:9.6mΩ
シリーズ:RLF7030
最小動作温度:-40℃
RLF7030シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 低プロファイル、シールド付き電源ラインEMI低減インダクタ 用途は、ノートPC、モバイルPC、娯楽機器、車載機器など
RoHS指令(10物質対応)
対応