TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
仕様
インダクタンス:10 μH最大直流電流:0.88mAパッケージ/ケース:SMD長さ:2.5mm奥行き:2mm高さ:1.2mm寸法:2.5 x 2 x 1.2mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:480mΩシリーズ:VLS-CX-1コア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃
注文コード
47226139
品番
VLS252012CX-100M-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:10 μH
最大直流電流:0.88mA
パッケージ/ケース:SMD
長さ:2.5mm
奥行き:2mm
高さ:1.2mm
寸法:2.5 x 2 x 1.2mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:480mΩ
シリーズ:VLS-CX-1
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応