内容量1セット(1000個)
仕様インダクタンス:10 μH最大直流電流:2.3Aパッケージ/ケース:5015長さ:5.4mm奥行き:5.1mm高さ:1.5mm寸法:5.4 x 5.1 x 1.5mmシールド:Y許容差:±20%最大直流抵抗:193.8mΩシリーズ:SPM-LRコア材料:金属最大動作温度:+125℃SPM5015シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. TDK SPM5015シリーズ巻線型表面実装インダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されている低プロファイル製品です。 大電流、低RDC、及び小型化を実現しています。 この表面実装インダクタは、優れた重畳特性により、高温環境でのインダクタンス変動が低くなっています。 金属磁性材料を使用した構造のため、コア接着コイルよりもハムノイズが低減されます。. 用途. コンパクトな電源モジュール タブレット端末 ノートPC HDD サーバー
注文コード47226297
品番SPM5015T-100M-LR