内容量1袋(100個)
仕様インダクタンス:10 μH最大直流電流:2.5Aパッケージ/ケース:5045長さ:5mm奥行き:5mm高さ:4.5mm寸法:5 x 5 x 4.5mmシールド:Y最大直流抵抗:61mΩシリーズ:VLS-EXコア材料:フェライトモールドタイプ:YVLS5045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ. TDK VLS5045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。 この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。. 用途. テレビ ゲーム機 STB オーディオビジュアル機器
注文コード47226306
品番VLS5045EX-100M