内容量1セット(2000個)
仕様インダクタンス:10 μH最大直流電流:250mAパッケージ/ケース:3225長さ:3.2mm奥行き:2.5mm高さ:2.2mm寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mmシールド:あり許容差:±10%最大直流抵抗:200mΩシリーズ:NLFV-EFコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃TDK 1210 NLFVシリーズSMD巻線型インダクタ. TDKのNLFVシリーズの業務用表面実装巻線型パワーインダクタ製品で、AV機器のデカップリング回路に適しています。. 特長と利点:. 成形外装樹脂にフェライトパウダーが含まれたNLFVシリーズ磁気シールドタイプ 回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ. 用途:. スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器
注文コード47226324
品番NLFV32T-100K-EF