NLFV32T-100K-EF TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH TDK 47226333

TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様インダクタンス:10 μH最大直流電流:250mAパッケージ/ケース:3225長さ:3.2mm奥行き:2.5mm高さ:2.2mm寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mmシールド:Y許容差:±10%最大直流抵抗:200mΩシリーズ:NLFV-EFコア材料:フェライト最小動作温度:-40℃TDK 1210 NLFVシリーズSMD巻線型インダクタ. TDKのNLFVシリーズの業務用表面実装巻線型パワーインダクタ製品で、AV機器のデカップリング回路に適しています。. 特長と利点:. 成形外装樹脂にフェライトパウダーが含まれたNLFVシリーズ磁気シールドタイプ 回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ. 用途:. スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器 注文コード47226333 品番NLFV32T-100K-EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:10 μH
最大直流電流:250mA
パッケージ/ケース:3225
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:2.2mm
寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm
シールド:Y
許容差:±10%
最大直流抵抗:200mΩ
シリーズ:NLFV-EF
コア材料:フェライト
最小動作温度:-40℃
TDK 1210 NLFVシリーズSMD巻線型インダクタ. TDKのNLFVシリーズの業務用表面実装巻線型パワーインダクタ製品で、AV機器のデカップリング回路に適しています。. 特長と利点:. 成形外装樹脂にフェライトパウダーが含まれたNLFVシリーズ磁気シールドタイプ 回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ. 用途:. スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする