内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:10 μH最大直流電流:3 (Saturation) A, 3.1 (Temperature) A長さ:7.4mm奥行き:7mm高さ:4.5mm寸法:7.4 x 7 x 4.5mmシールド:Y許容差:±20%最大直流抵抗:33mΩシリーズ:CLF-NI-Dコア材料:フェライト最小動作温度:-55℃AEC-Q200認定. CLF7045NI-D SMD巻線型フェライトインダクタ. TDKのCLF7045NI-Dシリーズは、磁気シールド付き巻線型インダクタで構成されています。この巻線型インダクタは、-55〜+150 ℃ (自己温度上昇を含む)の広い温度範囲で使用することができます。ハロゲンフリーで、鉛フリーはんだに対応し、E6シリーズの各種インダクタンス値のタイプが揃っています。. 製品用途の情報. この巻線型インダクタは、AEC-Q200認定済みで、車載用途における電源回路に適しています。主な用途には、ABS、電子パワーステアリング、エンジン制御モジュール、メータ、ヘッドライトなどがあります。
注文コード47226349
品番CLF7045NIT-100M-D