TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
仕様
インダクタンス:10 μH最大直流電流:4.1Aパッケージ/ケース:SMD長さ:10.1mm奥行き:10.1mm高さ:6.5mm寸法:10.1 x 10.1 x 6.5mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:18.5mΩシリーズ:SLFコア材料:フェライト動作温度 Max:+105℃
注文コード
47226403
品番
SLF10165T-100M3R83PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:10 μH
最大直流電流:4.1A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:10.1mm
奥行き:10.1mm
高さ:6.5mm
寸法:10.1 x 10.1 x 6.5mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:18.5mΩ
シリーズ:SLF
コア材料:フェライト
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応