TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
インダクタンス:10 μH最大直流電流:5.4A寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm許容差:±20%最大直流抵抗:15.6mΩシリーズ:SLF最小動作温度:-20℃インダクタ SLF12575シリーズ. 電源用SMDインダクタ(コイル) 電源系に最適な低Rdc、大電流、省エネタイプ 携帯機器、パソコンその他の各種電子機器に最適
注文コード
47226428
品番
SLF12575T-100M5R4-PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:10 μH
最大直流電流:5.4A
寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm
許容差:±20%
最大直流抵抗:15.6mΩ
シリーズ:SLF
最小動作温度:-20℃
インダクタ SLF12575シリーズ. 電源用SMDインダクタ(コイル) 電源系に最適な低Rdc、大電流、省エネタイプ 携帯機器、パソコンその他の各種電子機器に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応