TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:10 μH最大直流電流:590mAパッケージ/ケース:302510長さ:3mm奥行き:2.5mm高さ:1mm寸法:3 x 2.5 x 1mmシールド:Y最大直流抵抗:372mΩシリーズ:VLF-Mコア材料:フェライト最大自己共振周波数:1MHz最小動作温度:-40℃VLF3025-Mシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. TDKのVLF3025-Mシリーズの業務用磁気シールド型巻線インダクタ製品で、電源回路の高密度実装に対応しています。. 特長と利点:. DC-DCコンバータの磁性材と構成の最適化により、トップクラスの電圧変換効率を実現しています。 さまざまな用途に最適で、高さがそれぞれ最大1.0 mm、1.2 mm、1.5 mmの低プロファイル製品ラインアップです。 ハロゲンフリー対応製品. 用途:. スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール 注文コード47226437 品番VLF302510MT-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:10 μH
最大直流電流:590mA
パッケージ/ケース:302510
長さ:3mm
奥行き:2.5mm
高さ:1mm
寸法:3 x 2.5 x 1mm
シールド:Y
最大直流抵抗:372mΩ
シリーズ:VLF-M
コア材料:フェライト
最大自己共振周波数:1MHz
最小動作温度:-40℃
VLF3025-Mシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. TDKのVLF3025-Mシリーズの業務用磁気シールド型巻線インダクタ製品で、電源回路の高密度実装に対応しています。. 特長と利点:. DC-DCコンバータの磁性材と構成の最適化により、トップクラスの電圧変換効率を実現しています。 さまざまな用途に最適で、高さがそれぞれ最大1.0 mm、1.2 mm、1.5 mmの低プロファイル製品ラインアップです。 ハロゲンフリー対応製品. 用途:. スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする