VLS252010HBU-100M TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH TDK 47226489

TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 仕様インダクタンス:10 μH最大直流電流:680mAパッケージ/ケース:2520長さ:2.5mm奥行き:2mm高さ:1mm寸法:2.5 x 2 x 1mmシールド:Y許容差:±20%最大直流抵抗:690mΩシリーズ:VLS-HBUコア材料:金属磁性最大動作温度:+105℃VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ. TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています。. 特長. 磁気シールド、巻線型、磁性金属コア素材. 磁性金属素材を使用することで大電流を実現. 金属素材の絶縁技術により高耐電圧を実現. 動作温度: -40 → +105 ℃. 用途. LCD LEDバックライト、OLEDパネル、LCDパネル、LCDドライバ 注文コード47226489 品番VLS252010HBU-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:10 μH
最大直流電流:680mA
パッケージ/ケース:2520
長さ:2.5mm
奥行き:2mm
高さ:1mm
寸法:2.5 x 2 x 1mm
シールド:Y
許容差:±20%
最大直流抵抗:690mΩ
シリーズ:VLS-HBU
コア材料:金属磁性
最大動作温度:+105℃
VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ. TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています。. 特長. 磁気シールド、巻線型、磁性金属コア素材. 磁性金属素材を使用することで大電流を実現. 金属素材の絶縁技術により高耐電圧を実現. 動作温度: -40 → +105 ℃. 用途. LCD LEDバックライト、OLEDパネル、LCDパネル、LCDドライバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする