TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
仕様
インダクタンス:10 μH最大直流電流:750mAパッケージ/ケース:SMD長さ:2.5mm奥行き:2mm高さ:1mm寸法:2.5 x 2 x 1mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:580mΩシリーズ:VLS-CX-1コア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃
注文コード
47226507
品番
VLS252010CX-100M-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:10 μH
最大直流電流:750mA
パッケージ/ケース:SMD
長さ:2.5mm
奥行き:2mm
高さ:1mm
寸法:2.5 x 2 x 1mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:580mΩ
シリーズ:VLS-CX-1
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応