TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
インダクタンス:100 μH最大直流電流:450mA許容差:±20%最大直流抵抗:450mΩシリーズ:SLF最小動作温度:-20℃SLF7032シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
注文コード
47226604
品番
SLF7032T-101MR45-2PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:100 μH
最大直流電流:450mA
許容差:±20%
最大直流抵抗:450mΩ
シリーズ:SLF
最小動作温度:-20℃
SLF7032シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
RoHS指令(10物質対応)
対応