TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様インダクタンス:100 μH最大直流電流:900mAパッケージ/ケース:6045長さ:6mm奥行き:6mm高さ:4.5mm寸法:6 x 6 x 4.5mmシールド:Y最大直流抵抗:470mΩシリーズ:VLS-EXコア材料:フェライトモールドタイプ:YVLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ. TDK VLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。 この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。. 用途. テレビ ゲーム機 STB オーディオビジュアル機器 注文コード47226665 品番VLS6045EX-101M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:100 μH
最大直流電流:900mA
パッケージ/ケース:6045
長さ:6mm
奥行き:6mm
高さ:4.5mm
寸法:6 x 6 x 4.5mm
シールド:Y
最大直流抵抗:470mΩ
シリーズ:VLS-EX
コア材料:フェライト
モールドタイプ:Y
VLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ. TDK VLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。 この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。. 用途. テレビ ゲーム機 STB オーディオビジュアル機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする