仕様
インダクタンス:15 μH
最大直流電流:1.05A
パッケージ/ケース:4 x 4
長さ:4mm
奥行き:4mm
高さ:1.2mm
寸法:4 x 4 x 1.2mm
シールド:Y
許容差:±20%
最大直流抵抗:372mΩ
シリーズ:VLS-E
コア材料:フェライト
最大自己共振周波数:1MHz
最大動作温度:+105℃
VLS-Eシリーズシールド付き磁気パワーチョーク. TDKのVLS-Eシリーズの業務用の磁気シールド型巻線インダクタ製品で、電源回路の高密度実装に対応しています。. 特長と利点:. VLS-Eシリーズは、最大高さ0.8 mm、0.95 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.5 mmの低プロファイル製品ラインアップで、さまざまな用途で使用可能 高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応. 用途:. スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール