仕様
インダクタンス:15 μH
最大直流電流:130mA
パッケージ/ケース:1210
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:2.2mm
寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm
許容差:±5%
最大直流抵抗:2.8Ω
シリーズ:NLV-PF
最大自己共振周波数:20MHz
最小動作温度:-40℃
TDK 1210 NLVシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ 高Q値による、シャープな周波数応答 耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ 動作温度範囲 -40℃ → +105℃ 用途: TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど