TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 15 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47227033
品番
VLF4012AT-150MR63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:15 μH
最大直流電流:640mA
長さ:3.7mm
奥行き:3.5mm
高さ:1.2mm
寸法:3.7 x 3.5 x 1.2mm
シールド:Y
許容差:±20%
最大直流抵抗:530mΩ
最小動作温度:-40℃
インダクタ、VLF4012シリーズ. 小型、低プロファイル設計 携帯電話DC-DCコンバータチョークコイルに最適