TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 150 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
47227198
品番
VLB7050HT-R15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:150 μH
最大直流電流:37A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:6.2mm
奥行き:6.7mm
高さ:4.8mm
寸法:6.2 x 6.7 x 4.8mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:270μΩ
シリーズ:VLB
コア材料:フェライト
動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応