TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
インダクタンス:2.2 μH最大直流電流:2.1Aパッケージ/ケース:SMD長さ:2mm奥行き:1.6mm高さ:1.2mm寸法:2 x 1.6 x 1.2mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:130mΩシリーズ:VLS-HBX-1コア材料:金属動作温度 Min:-40℃
注文コード
47227365
品番
VLS201612HBX-2R2M-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:2.2 μH
最大直流電流:2.1A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:2mm
奥行き:1.6mm
高さ:1.2mm
寸法:2 x 1.6 x 1.2mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:130mΩ
シリーズ:VLS-HBX-1
コア材料:金属
動作温度 Min:-40℃